![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC612 PETTINE IC40 1P+N 12 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/A9XPC612_Image_1500x1500.jpg?8475847D856D6290917EAC95956D6166AF8EC1A6B99C8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1716512818085)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPC612 PETTINE IC40 1P+N 12 MODULI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 12
Teilungsmaß - 9 mm
Länge - 272 mm
Packung
1 ST
EAN
13606489443570
Artikelnummer
SNRA9XPC612
Herstellernummer
A9XPC612
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen
1
Polzahl
2
Geeignet für Anzahl Geräte
12
Teilungsmaß
9 mm
Länge
272 mm
Breite in Teilungseinheiten
12
Bemessungsdauerstrom Iu
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stift
Isoliert
ja
Bemessungsstoßspannung
4 kV
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
nein
Acti9, comb busbar, 1L+N, 9mm pitch, 12modules, 80A. tipo di prodotto o componente: pettine di distribuzione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: ..