![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH524 PETTINE IC60/STI 3P+N 24 MODULI](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB110248_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A08785768269646CAF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1716487502200)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9XPH524 PETTINE IC60/STI 3P+N 24 MODULI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 5
Geeignet für Anzahl Geräte - 24
Teilungsmaß - 18 mm
Länge - 430 mm
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Packung
1 ST
EAN
13606480485104
Artikelnummer
SNRA9XPH524
Herstellernummer
A9XPH524
Hersteller
SNR
Anzahl der Phasen
5
Geeignet für Anzahl Geräte
24
Teilungsmaß
18 mm
Länge
430 mm
Bemessungsdauerstrom Iu
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stift
Isoliert
ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
ja
Pettine di collegamento tagliabile iC60/STI 3p+N (NL1NL2NL3) 24moduli. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: pettine di distribuzione - categoria accessori: accessorio di collegamento. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri èsemplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: ..