![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFMSPT4USET KIT VASS PORTAG (MAX. 288 FIBRE)](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P146935_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A076887B8B6A6593817A8475CA6865648073BEB5B9&ts=1719652239404)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRACTFMSPT4USET KIT VASS PORTAG (MAX. 288 FIBRE)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 288
Geeignet für - sonstige
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 288
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4892552922932
Artikelnummer
SNRACTFMSPT4USET
Herstellernummer
ACTFMSPT4USET
Hersteller
SNR
Mit Spleißhalter
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz
288
Geeignet für
sonstige
Geeignet für Anzahl Spleißhalter
288
Montageart
sonstige
Kit splice tray per giunzioni a fusione 4U (completo per massimo di 288 fibre). gamma prodotto: Actassi - tipo di prodotto o componente: splice tray - accessori / destinazione elementi: pannello a fibre ottiche. Benefici: Un'offerta composta da prodotti integrati l'uno con l'altro che costituiscono una naturale continuità per la realizzazione della vostra infrastruttura di rete.... Applicazioni: Il sistema Actassi realizza tutte le infrastrutture di rete in rame ed in fibra ottica per ogni applicazione di tipo interno, offrendo soluzioni differenzianti in ogni specifico ambito, dal piccolo terziazio al data center. Sicurezza di trasmissione, operazioni di manutenzione rapide ed efficienti sono gli elementi distintivi di questa offerta....