![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA4 DADO CLIPS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PB501768_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A0878975836E666CAF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1716516471936)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRAF1EA4 DADO CLIPS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Gewindemaß (metrisch) - 4
Gewindemaß (imperial) - #10
Packung
100 ST
EAN
3389110570045
Artikelnummer
SNRAF1EA4
Herstellernummer
AF1EA4
Hersteller
SNR
Werkstoff
Stahl
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart
metrisch
Gewindemaß (metrisch)
4
Gewindemaß (imperial)
#10
Geeignet für Materialstärke
0 mm
Mit Erdungsanschluss
nein
Mit Unterlegscheibe
nein
Mit Schraube
nein
Dado clips M4, set di 100 pezzi. accessori forniti con la cassetta: piastre di montaggio preforate - categoria accessori: accessori di montaggio - nome abbreviato: AM3EC, AM3MU - quantità per confezione: set da 100. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..