![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT351 TOUCHSCREEN GTU 7 WIDE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PF131900_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A08B857883706064AF76897582AF6169807582AFC29E&ts=1716509095413)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIDT351 TOUCHSCREEN GTU 7 WIDE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei DC - 12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480687280
Artikelnummer
SNRHMIDT351
Herstellernummer
HMIDT351
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei DC
12...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
TFT
Bildschirmdiagonale
7 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
Vorinstalliertes Betriebssystem
ohne
Max. Hauptspeicher
0 MB
Tastatur integriert
nein
Anzahl der Funktionstasten
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
0
Mit Touchscreen
ja
Maus-Cursor-Steuerung integriert
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP67
Mit Festplatte
nein
Mit Diskettenlaufwerk
nein
Mit sonstigen Speichermedien
nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
ja
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
0
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
ja
Fronteinbau möglich
ja
Rack-Montage möglich
nein
Befestigungsart, Tischfuß
nein
Befestigungsart, Galgenmontage
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Breite der Front
203.6 mm
Höhe der Front
148.6 mm
Einbautiefe
36 mm
Il pannello operatore touchscreen universale GTU di Schneider Electric è alimentato con 12-24 Vcc, è dotato di un display LCD TFT a colori da 7 pollici con risoluzione 1280 x 800 pixel e 262K colori. Questa interfaccia uomo-macchina (HMI), touchscreen, èideale per elevate performance nel monitoraggio e nella comunicazione, grazie a un'interazione simile ad uno smartphone da utilizzare nei sistemi di automazione più complessi, tra cui apparecchiature di controllo industriale, aree pericolose e applicazioni marine. La schermata visualizza messaggi di testo, oggetti grafici e diagrammi riassuntivi, controllo e impostazione dati. Offre inoltre unità di storage rimovibile, doppia LAN e doppia interfaccia di comunicazione.