SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSOC552D1W01 S-PANEL PC OPTIM. CFAST W10 DC WES
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Packung
1 ST
EAN
3606480853371
Artikelnummer
SNRHMIPSOC552D1W01
Herstellernummer
HMIPSOC552D1W01
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
110...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
110...240 V
Versorgungsspannung bei DC
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
TFT
Bildschirmdiagonale
10.1 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
800
Vorinstalliertes Betriebssystem
Windows 7
Max. Hauptspeicher
4000 MB
Tastatur integriert
nein
Anzahl der Funktionstasten
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
0
Mit Touchscreen
ja
Maus-Cursor-Steuerung integriert
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP66
Betriebstemperatur
0...55 °C
Mit Festplatte
nein
Mit Diskettenlaufwerk
nein
Mit sonstigen Speichermedien
nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
ja
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
1
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
0
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
ja
Fronteinbau möglich
ja
Rack-Montage möglich
nein
Befestigungsart, Tischfuß
nein
Befestigungsart, Galgenmontage
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Breite der Front
283.1 mm
Höhe der Front
202.3 mm
Einbautiefe
61.3 mm
S-Panel PC Optimized CFast 32GB W10 DC WES. tipo di prodotto o componente: Schermo multitouch - dimensioni display: 10,1 pollici - colore display: 267000 colori - luminanza: 300 cd/m² - risoluzione in pixel: 4096 x 4096 - tipo controllore video: Intel HDGraphics - pacchetto software: Vijeo Connect annual subscription secure remote access, Vijeo XD demo, Vijeo XL on configured offer only. Benefici: Rubusti e certificati per l'utilzzo in ambito industriale. I Magelis Box PC e PAnel Pc sono estremamente robusti e certificati UL508, hazardous locations e per l'uso nel navale (in funzione del modello). I Box PC sono particolarmente idonei all'utilizzo all'interno di quadri industriali grazie al loro formato a libro e all'alimentazione a 24Vdc. I Panel PC sono invece disponibili con alimentazione AC o DC (in funzione dei modelli) e offrono tutti schermi IP65 con retroilluminazione a LED.. Pronti ad una perfetta integrazione nell'infrastruttura IT. Doppia connettività gigabit Ethernet e Microsoft Windows al fine di:, separare i flussi di dati sulla rete ( campo e MES / SCADA ), consentire l'utilizzo di unità di storage capienti, offrire elevate performance grazie al multi-tasking Scelta del design in accordo alle esigenze del cliente. E' possibile scegliere tra numerose configurazioni:, dal design ottimizzato e compatto, in special modo in riferimento all'offerta di Panel PC maintenance-free, dal design modulare, riferendosi all'intera offerta di Box PC e Panel PC a catalogo, dal design personalizzato, avvalendosi di un servizio di configurazione in grado di offrire un prodotto ad hoc che continui a mantenere tutte le certificazioni originarie.. Applicazioni: Qualsiasi applicazione industriale: . Ambiente industriale gravoso, con polveri e vibrazioni:, MagelisiPC maintenace-free privi di ventole, per i quali non sarà necessaria la manutenzione dei filtri, Magelis iPC privi di parti meccaniche in movimento (ventole, HDD) Ambiente industriale standard:, Magelis iPC con HDD convenzionali Applicazioni con specifiche esigenze di pulizia e igiene (alimentare):, Magelis iPC con schermo frontale con cornice in Inox..