SCHNEIDER ELECTRIC - SNRHMIPSOH752D1801 S-PANEL PC OPTIM.15 HDD500 DC WIN10 IOT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz - 110...240 V
Versorgungsspannung bei DC - 24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2
Packung
1 ST
EAN
3606480853395
Artikelnummer
SNRHMIPSOH752D1801
Herstellernummer
HMIPSOH752D1801
Hersteller
SNR
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
110...240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
110...240 V
Versorgungsspannung bei DC
24...24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
2
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
1
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI
0
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
0
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
nein
Unterstützt Protokoll für CAN
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
nein
Unterstützt Protokoll für ASI
nein
Unterstützt Protokoll für KNX
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET
nein
Unterstützt Protokoll für LON
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
ja
Funkstandard Bluetooth
nein
Funkstandard WLAN 802.11
nein
Funkstandard GPRS
nein
Funkstandard GSM
nein
Funkstandard UMTS
nein
IO-Link Master
nein
Ausführung des Displays
TFT
Bildschirmdiagonale
15.6 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
1366
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
768
Vorinstalliertes Betriebssystem
Windows 8
Max. Hauptspeicher
4000 MB
Tastatur integriert
nein
Anzahl der Funktionstasten
0
Anzahl der Tasten mit LED
0
Anzahl der Systemtasten
0
Mit Touchscreen
ja
Maus-Cursor-Steuerung integriert
nein
Schutzart (IP), frontseitig
IP66
Betriebstemperatur
0...55 °C
Mit Festplatte
ja
Mit Diskettenlaufwerk
nein
Mit sonstigen Speichermedien
nein
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
ja
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
0
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
1
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
0
Tragschienenmontage möglich
nein
Wand-/Direktmontage möglich
ja
Fronteinbau möglich
ja
Rack-Montage möglich
nein
Befestigungsart, Tischfuß
nein
Befestigungsart, Galgenmontage
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
ja
Breite der Front
419.7 mm
Höhe der Front
269 mm
Einbautiefe
86 mm
Panel PC Schneider Electric tipo/modello S-PANEL PC OPTIM.15 HDD500 DC WIN10 IOT