![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM6 DADO PRIGIONIERO M6](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ODAUE_2_1_30R_1500x1500.jpg?8475847D856D62909F89959A9796629381A48775A49661698075CC7687676062BAB5BB&ts=1716516481083)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM6 DADO PRIGIONIERO M6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 6
Geeignet für Materialstärke - 0 mm
Mit Erdungsanschluss - nein
Packung
50 ST
EAN
3606480150463
Artikelnummer
SNRNSYCNFM6
Herstellernummer
NSYCNFM6
Hersteller
SNR
Werkstoff
Stahl
Gewindemaß (metrisch)
6
Geeignet für Materialstärke
0 mm
Mit Erdungsanschluss
nein
Dado prigioniero M6, set di 50 pezzi. gamma: Spacial - categoria accessori: accessorio di fissaggio - tipo di prodotto o componente: dado - applicazione: Multifunzione. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: , per una migliore protezione dei materiali installati all'interno.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture.. Benefici: con la versione kit. In grado di sopportare carichi fino a 1000 kg.... Applicazioni: Industria Energy e Infrastrutture..