SCHNEIDER ELECTRIC - SNRNSYCNFM8 Spacial SM-Kafigmuttern, M8, 25mm, Verpa
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Geeignet für Materialstärke - 0 mm
Mit Erdungsanschluss - nein
Packung
50 ST
EAN
3606480150470
Artikelnummer
SNRNSYCNFM8
Herstellernummer
NSYCNFM8
Hersteller
SNR
Werkstoff
Stahl
Gewindemaß (metrisch)
8
Geeignet für Materialstärke
0 mm
Mit Erdungsanschluss
nein
Spacial SM/SF und Thalassa PLA Käfigmutter. M8 ISO-Gewinde. Befestigungszubehör. Mehrzweck-Anwendungen. Satz von 50 Stück.