SCHNEIDER ELECTRIC - SNRR9PXH208 PETTINE RESI9 1RCCB/6MCB 1P+N 8MOD
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Teilungsmaß - 18 mm
Breite in Teilungseinheiten - 8
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Packung
1 ST
EAN
3606489516260
Artikelnummer
SNRR9PXH208
Herstellernummer
R9PXH208
Hersteller
SNR
Polzahl
2
Geeignet für Anzahl Geräte
4
Teilungsmaß
18 mm
Breite in Teilungseinheiten
8
Bemessungsdauerstrom Iu
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Stift
Isoliert
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter
nein
Farbe
weiß
Pettini di distribuzione per serie Resi9. I pettini di distribuzione permettono l'alimentazione degli interruttori 1P+N da un interruttore differenziale RCCB (2P). Sono disponibili copridenti isolanti opzionali da applicare sui denti non utilizzati del pettine di collegamento.