SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN17 PROLUNGA 300-330 MM VARIO VN12-V2
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 300 mm
Querschnitt-Höhe - 6 mm
Querschnitt-Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
3389110787252
Artikelnummer
SNRVZN17
Herstellernummer
VZN17
Hersteller
SNR
Länge
300 mm
Querschnitt-Höhe
6 mm
Querschnitt-Breite
6 mm
VZN17 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con un corpo interruttore VN12-VN20 o V02-V2 e montato sul fondo del quadro, consente il funzionamento di una maniglia montata su porta distante 300-330 mm dal retro.