![SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8451 MANIPOLATORE 4 DIR. 2 NO PER DIR.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/XD2G_637_CPODA2016001_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A889868CB16D636BAF88A49496786264817B8475839661698075CC7687676062BAB5BB&ts=1716505500340)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD2GA8451 MANIPOLATORE 4 DIR. 2 NO PER DIR.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 87 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 4
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
EAN
3389110611472
Artikelnummer
SNRXD2GA8451
Herstellernummer
XD2GA8451
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21
3 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22 mm
Joysticklänge
87 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen
4
Anzahl der Schaltstellungen
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung
2
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung
0
Mit Rückzug in Nullstellung
ja
Verriegelung in Nullstellung
nein
Codegeber
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Metall
Farbe Frontring
Chrom
Schutzart (IP)
IP66
Manipolatore Ø22 4 direzioni 2 NO per direzione. gamma prodotto: Harmony XB5 - tipo di prodotto o componente: controller joystick completo - nome abbreviato: XD2 - diametro di montaggio: 22 mm.