![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/XB4_632_CPODA2016177_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A88788A4886A62939395A3899369606586768B7CB168656480BD857A82675E9EC0AC&ts=1716505501832)
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXD4PA12 CORPO PER MANIPOLATORE BIDIR. 3 POS.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Packung
1 ST
EAN
3389110887402
Artikelnummer
SNRXD4PA12
Herstellernummer
XD4PA12
Hersteller
SNR
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21
10 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22 mm
Joysticklänge
54 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen
2
Anzahl der Schaltstellungen
2
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung
1
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung
0
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Verriegelung in Nullstellung
nein
Codegeber
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Metall
Farbe Frontring
Chrom
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
sonstige
Il manipolatore Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo fisso in 2 direzioni. Si adatta a un foro di 22 mm. Ha 2 contatti NO ( 1 per direzione) e una ghiera metallica cromata. Questo manipolatore fornisce un'interfaccia versatile e intuitiva per il comando delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.