![SICK - SIK1044838 RFH620-1000001](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/1044838.jpg?8475847D87686590817588798A6A6862BAB5BB&ts=1716516605051)
SICK - SIK1044838 RFH620-1000001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anschluss für externe Antenne - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Breite - 88 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071641300
Artikelnummer
SIK1044838
Herstellernummer
1044838
Hersteller
SIK
Anzahl der digitalen Ausgänge
2
Anzahl der digitalen Eingänge
2
Anschluss für externe Antenne
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schneidklemmanschluss
Breite
88 mm
Höhe
39 mm
Tiefe
147 mm
Schutzart (IP)
IP67
RFH620-1000001. RFID. Versione Short Range. Categoria di prodotto Dispositivo di scrittura/lettura con antenna integrata Omologazione radio Globale. Banda di frequenza HF (13,56 MHz). Frequenza portante 13,56 MHz. Potenza in uscita 200 mW RFID StandardISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3 "Modalità 1". Tipo di connessione Cavo. Distanza di lavoro Max. 150 mm Antenna Integrato. Altre funzioni Formato flessibile di emissione dati (liberamente parametrizzabile), Heartbeat, diagnosi, Funzione clonazione (scheda di memoria MicroSD o sistema), Firmware aggiornabile, Trigger. Tempi di accesso tipici Lettura UID (64 bit/8 Byte): 18 ms. Lettura 1 blocco (32 bit/4 Byte): 13 ms, Scrittura 1 blocco (32 bit/4 Byte): 16 ms, Lettura 28 blocchi (896 bit/112 Byte): 64 ms,Scrittura 28 blocchi (896 bit/112 Byte): 442 ms