![SIEMENS - SIE3SU10507BC880AA0 MANIP.2POS.ORIZ.MOMENT.MET. BLOCCO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/G_IC03_XX_07412P.jpg?84758475826E639097A49D88826A8F8CA8A4847C866862847EAFC4AC&ts=1716509337581)
SIEMENS - SIE3SU10507BC880AA0 MANIP.2POS.ORIZ.MOMENT.MET. BLOCCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.3 mm
Joysticklänge - 75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209954519
Artikelnummer
SIE3SU10507BC880AA0
Herstellernummer
3SU10507BC880AA0
Hersteller
SIE
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.3 mm
Joysticklänge
75.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen
2
Anzahl der Schaltstellungen
2
Mit Rückzug in Nullstellung
ja
Verriegelung in Nullstellung
nein
Codegeber
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Metall
Farbe Frontring
Chrom
Schutzart (IP)
IP65/IP67
manipolatore joystick, 22 mm, rotondo, in metallo lucido, nero, 2 posizioni di commutazione, a impulso con movimento orizzontale, con interblocco meccanico Manipolatore joystick SIRIUS ACT per semplici compiti di navigazione.\nSiemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in quattro moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.\nL'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.\nGrazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.\nOltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.\nIl configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).\nEsecuzioni fornibili: 2/4 posizioni di commutazione, comando permanente/ad impulso.\nAvvertenza: Apparecchio singolo, supporti e moduli devono essere ordinati separatamente.\nSIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.