![SIEMENS - SIE3SU14001AA103BA0 BLOCCHETTO CONTATTI MOLLA 1NA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/G_IC03_XX_06764P.jpg?84758475826E639097A49D88826A8F8CA8A4847B896D64847EAFC4AC&ts=1717398458299)
SIEMENS - SIE3SU14001AA103BA0 BLOCCHETTO CONTATTI MOLLA 1NA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4011209950894
Artikelnummer
SIE3SU14001AA103BA0
Herstellernummer
3SU14001AA103BA0
Hersteller
SIE
modulo di contatti con 1 contatto, 1 NO, morsetti a molla, per montaggio su piastra frontale, min. quantità ordinabile: 5 oppure un suo multiplo Modulo di contatti SIRIUS ACT per la commutazione di circuiti ausiliari.\nSiemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in quattro moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.\nL'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.\nGrazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.\nOltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.\nIlconfiguratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).\nEsecuzioni fornibili: diverse funzioni di commutazione, diversi tipi di collegamento e montaggio, a 1 e 2 poli.\nSIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.