![SIEMENS - SIE3SU14011BH501AA0 PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 24-240V AC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/G_IC03_XX_06772P.jpg?84758475826E639097A49D88826A8F8CA8A4847B896E62847EAFC4AC&ts=1716509258860)
SIEMENS - SIE3SU14011BH501AA0 PORTALAMP. LED BLU INCLUSO 24-240V AC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4011209938779
Artikelnummer
SIE3SU14011BH501AA0
Herstellernummer
3SU14011BH501AA0
Hersteller
SIE
Trafo integriert
nein
Mit integriertem Vorwiderstand
nein
Mit Leuchtmittel
ja
Mit integrierter Diode
ja
Fassung
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
24...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
24...240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
24...240 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Leuchtmittel
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels
blau
modulo LED con LED integrato, AC/DC 24 ... 240 V, blu, morsetto a vite, Per montaggio su piastra frontale Modulo LED SIRIUS ACT per l'illuminazione dei dispositivi di comando e segnalazione SIRIUS ACT con forte intensità luminosa grazie alla tecnologia LED ad efficienza energetica.\nSiemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in quattro moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.\nL'innovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.\nGrazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti all'impiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.\nOltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati al controllore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.\nIl configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e l'ordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento).\nEsecuzioni fornibili: più colori, diverse varianti di tensione, diversi tipi di collegamento e montaggio.\nSIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.