![SIEMENS - SIE3VA91140RS20 MODULO RCD510 X 3VA11 4P I=160A U=480V](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/G_I202_XX_24400P.jpg?84758475826E639097A49D7782698F8CA8A48679866760847EAFC4AC&ts=1718730157563)
SIEMENS - SIE3VA91140RS20 MODULO RCD510 X 3VA11 4P I=160A U=480V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4042949002253
Artikelnummer
SIE3VA91140RS20
Herstellernummer
3VA91140RS20
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils
sonstige
dispositivo di protezione differenziale RCD510 Basic RCD Tipo A montato lateralmente corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=160A Ue=127-480 V Accessori per: 3VA1 con collegamento con morsetti Dispositivi differenziali per interruttori automatici scatolati 3VA. Per impedire o ridurre correnti differenziali pericolose, che possono causare danni alle persone, agli animali e danni materiali, si possono impiegare interruttori differenziali. Questi sono disponibili come componenti aggiuntivi per la serie 3VA. Tutti gli interruttori differenziali rilevano sia correnti di guasto alternate sinusoidali sia correnti di guasto continue pulsanti (tipo A). Questi componenti accessori si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Disponibili come tipo A (sensibile a corrente pulsante). 2. Semplice montaggio meccanico dei dispositivi differenziali direttamente sull'interruttore. Pertanto dimensioni assai compatte.