![SIEMENS - SIE6ED10580BA080YA1 LOGO! SOFT COMFORT V8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_ST70_XX_06058P.jpg?84758475826E6390A0A4A79989678F8CA8A4847B826C68847EAFC4AC&ts=1716509234224)
SIEMENS - SIE6ED10580BA080YA1 LOGO! SOFT COMFORT V8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - nein
Packung
1 ST
EAN
4034106029609
Artikelnummer
SIE6ED10580BA080YA1
Herstellernummer
6ED10580BA080YA1
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
nein
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
nein
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7
ja
Geeignet für Betriebssystem, sonstige
ja
Bausteinbibliothek
nicht verfügbar
Diagnosefunktion integriert
ja
Konfigurationsfunktion integriert
ja
Auswertefunktion integriert
ja
Projektierungsfunktion integriert
ja
Datenerfassungsfunktion integriert
ja
Kommunikationsfunktion integriert
ja
Technologische Funktion integriert
nein
Inbetriebnahmefunktion integriert
ja
Simulationsfunktion integriert
ja
Bewegungsfunktion integriert
nein
Analysefunktion integriert
ja
Positionierfunktion integriert
nein
Wartungsfunktion integriert
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
LOGO! SOFT Comfort V8, licenza singola per 1 installazione E-SW, SW e documentazione su DVD, in 6 lingue, eseguibile in Windows XP, 7, 8, 10 (32 e 64 bit), Mac OSx 10.7 Lion fino a Mac OSx El Capitan incluso, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76 LOGO! Soft Comfort V8 è il software per la programmazione intuitiva di moduli LOGO!. Si possono selezionare oltre 40 diversi blocchi funzionali che possono essere interconnessi rapidamente e facilmente con un clic del mouse, in base alle esigenze. Quando si deve progettare la comunicazione tra più LOGO!, oltre alla modalità singola è disponibile anche la rappresentazione in modalità di rete: in questo caso si possono visualizzare contemporaneamente fino a tre programmi, la comunicazione reciproca viene configurata automaticamente. I programmi LOGO! di versioni precedenti possono essere importati nella versione 8 senza alcun problema.