![SIEMENS - SIE6ES78221AE060YA5 SIMATIC STEP 7 PROF. V16 DL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/G_ST80_XX_03286P.jpg?84758475826E639097A4A7998A678F8CA8A48478846F66847EAFC4AC&ts=1716494867369)
SIEMENS - SIE6ES78221AE060YA5 SIMATIC STEP 7 PROF. V16 DL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) - ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) - ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) - ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) - ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) - ja
Packung
1 ST
EAN
4047622805411
Artikelnummer
SIE6ES78221AE060YA5
Herstellernummer
6ES78221AE060YA5
Hersteller
SIE
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste)
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan)
ja
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan)
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text)
ja
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache)
ja
Mit Editor für Programmiersprache Flowchart
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 9x
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows NT
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
nein
Geeignet für Betriebssystem LINUX
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8
nein
Geeignet für Betriebssystem, sonstige
ja
Diagnosefunktion integriert
ja
Konfigurationsfunktion integriert
ja
Auswertefunktion integriert
ja
Projektierungsfunktion integriert
ja
Datenerfassungsfunktion integriert
ja
Kommunikationsfunktion integriert
ja
Technologische Funktion integriert
ja
Inbetriebnahmefunktion integriert
ja
Simulationsfunktion integriert
ja
Bewegungsfunktion integriert
ja
Analysefunktion integriert
ja
Positionierfunktion integriert
ja
Wartungsfunktion integriert
ja
Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
SIMATIC STEP 7 Prof. V16 Floating License Download Engineering Software in TIA Portal software, documentazione e chiave di licenza per download classe A in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh eseguibile su Windows 7 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Windows Server 2012R2/2016 per la progettazione di SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* l'indirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) l'utente configura, programma ed esegue test con relativa diagnostica dei controllori Basic, Advanced e Distributed Controller di tutte le generazioni, basati sia su PLC sia su PC, incl. i Software Controller. Grazie alla sua integrazione nell'Engineering Framework del TIA Portal, SIMATIC STEP 7 offre vantaggi quali la diagnostica diretta online, l’aggiunta semplice di oggetti tecnologici o anche il concetto di biblioteca per il trattamento rapido ed efficiente di oggetti con relativa riutilizzabilità. STEP 7 nel TIA Portal supporta in modo intuitivo ed efficiente lo sviluppo dell'engineering. L'integrazione nel TIA Portal convince in ogni fase di lavoro e di programmazione grazie alla visibilità generale, alla guida intelligente dell'utente ed a comode sequenze operative. Funzioni come Drag & Drop, Copy & Paste o Autocomplete rendono il lavoro più facile e veloce. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito l'ultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura.