![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_01674P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48476886E64847EAFC4AC&ts=1716509324024)
SIEMENS - SIE6GT26004AB00 TRANSPONDER MDS D460
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 160 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4019169668705
Artikelnummer
SIE6GT26004AB00
Herstellernummer
6GT26004AB00
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
ISO 15693
Max. Reichweite
160 mm
Speicherart
FRAM
Werkstoff des Gehäuses
sonstige
Höhe
3 mm
Durchmesser
16 mm
Gewicht
3 g
Schutzart (IP)
sonstige
Transponder MDS D460 per RF200/RF300 ISO/MOBY D pastiglia ISO 15693, Tipo chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM Memoria utente 16x 3 mm (DxH) Quantità minima ordinabile 50 pezzi