![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_00776P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48475896E66847EAFC4AC&ts=1716509275359)
SIEMENS - SIE6GT26004AG00 TRANSPONDER MDS D425
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 45 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4042948570760
Artikelnummer
SIE6GT26004AG00
Herstellernummer
6GT26004AG00
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
ISO 15693
Max. Reichweite
45 mm
Speicherart
FRAM
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
10 mm
Durchmesser
24 mm
Gewicht
35 g
Schutzart (IP)
IP68/IPX9K
Transponder MDS D425 per RF200/RF300 ISO/MOBY D Transponder a vite M6 breve, ISO 15693, Tipo chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM memoria utente 24x 10 mm (DxH) SW22 min. quantità ordinabile: 5 pezzi