![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_00966P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A484758B6D66847EAFC4AC&ts=1716509331686)
SIEMENS - SIE6GT26004AK000AX0 TRANSPONDER MDS D428
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 150 mm
Speicherart - FRAM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4042948540411
Artikelnummer
SIE6GT26004AK000AX0
Herstellernummer
6GT26004AK000AX0
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
ISO 15693
Max. Reichweite
150 mm
Speicherart
FRAM
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Höhe
20 mm
Durchmesser
24 mm
Gewicht
35 g
Schutzart (IP)
IP68/IPX9K
Transponder MDS D428 per RF200/RF300 ISO/MOBY D Transponder a vite M8 lungo ISO 15693, Tipo chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM memoria utente 24x 20 mm (DxH) SW22 con supporto min. quantità ordinabile: 5 pezzi