SIEMENS - SIE6GT28005BA00 TRANSPONDER RF330T (32 KB)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 52 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
10 ST
EAN
4034106024765
Artikelnummer
SIE6GT28005BA00
Herstellernummer
6GT28005BA00
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
sonstige
Max. Reichweite
52 mm
Speicherart
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses
sonstige
Höhe
8 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
15 g
Schutzart (IP)
IP68/IPX9K
SIMATIC RF300 transponder RF330T Manopola, 32K byte FRAM, IP68, -25 fino a +85 °C, D= 30x 8 mm, in e su metallo impiegabile, min. quantità ordinabile 10 pezzi