SIEMENS - SIE6GT28005BB00 TRANSPONDER RF340T (32 KB)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 105 mm
Speicherart - FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
4047618052805
Artikelnummer
SIE6GT28005BB00
Herstellernummer
6GT28005BB00
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
sonstige
Max. Reichweite
105 mm
Speicherart
FRAM/EEPROM
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
25 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
48 mm
Gewicht
25 g
Schutzart (IP)
sonstige
SIMATIC RF300 transponder RF340T 32 kbyte FRAM, IP67/X9K, -25 ... +85 °C, 48x25x 15 mm, min. quantità ordinabile: 5 pezzi