![SIEMENS - SIE6GT28011BA10 READER RF310R(GEN2) RS422](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_01208P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48476846768847EAFC4AC&ts=1716509279121)
SIEMENS - SIE6GT28011BA10 READER RF310R(GEN2) RS422
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4047622417942
Artikelnummer
SIE6GT28011BA10
Herstellernummer
6GT28011BA10
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
sonstige
Max. Reichweite
60 mm
Max. Übertragungsrate, lesend
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne
nein
Art der Eingangsspannung
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
55 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
75 mm
Schutzart (IP)
IP67
SIMATIC RF300 Reader RF310R (GEN2) Interfaccia RS422 (3964R) IP67, -25 fino a +70 °C, 55x 75x 30 mm, con antenna integrata Reader HF per l'identificazione senza contatto in cicli di produzione industriale chiusi, dove sono richiesti tempi di clock brevissimi. Grazie all'alto grado di protezione e all'impiego di materiali pregiati, il Reader può essere impiegato senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. Campi d'impiego: Compiti di identificazione per il comando della produzione e del flusso di materiale, sistemi di trasporto su rotaia nel settore della costruzione di macchine, in linee di montaggio principali e secondarie nell'industria automobilistica e degli elettrodomestici, in linee di verniciatura nell'industria automobilistica, in sistemi di trasportatori aerei monorotaia elettrici, in linee di montaggio secondarie (ad es.: montaggio di porte, montaggio di cockpit), in impianti di trasporto bagagli per aeroporti.Non è necessario alcun controllo di comandi particolare i dati di trasponder letti in modo autonomo vengono direttamente inoltrati al sistema host collegato. Un mezzo di allineamento integrato facilita il posizionamento di Reader-Transponder durante il montaggio/la messa in servizio e la determinazione della posizione ottimale dell'antenna senza mezzi ausiliari addizionali, aumentando così la sicurezza del processo. Comunicazione dati immune a disturbi HF con elevata sicurezza dei dati. Elaborazione altamente performante, custodia saldata, sistema a un connettore M12, senza ulteriori connessioni di messa a terra necessarie sul Reader. Spie a LED RGB per una semplice diagnostica visiva. Modalità Multi-Transponder, riconoscimento automatico di diversi tipi di Transponder. Supporti dati esenti da manutenzione fino a 64 kbyte di memoria utente con in più un'area dati scrivibile una sola volta (OTP) fino a 20 byte, e inoltre possibilità di impiego di economici Transponder ISO 15693 Trasmissione dati molto rapida tra stazioni di scrittura/lettura e memorie dati mobili (max. 8000 byte/s). Molteplici funzioni di stato e diagnostica.