![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_00665P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48475886D65847EAFC4AC&ts=1716509326955)
SIEMENS - SIE6GT28102AB03 LABEL RF630L, INLAY 54 X 34MM, PET
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Reichweite - 5000 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 34 mm
Höhe - 0.3 mm
Packung
2000 ST
EAN
4011209775732
Artikelnummer
SIE6GT28102AB03
Herstellernummer
6GT28102AB03
Hersteller
SIE
Max. Reichweite
5000 mm
Speicherart
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
34 mm
Höhe
0.3 mm
Tiefe
54 mm
Gewicht
1 g
Schutzart (IP)
IP65
SIMATIC RF630L SmartLabel inlay PET 54x 34 mm ISO 18000-6C, EPC Classe 1 Gen 2 frequenza 860 ... 960 MHz, chip tipo NXP G2XM memoria EPCI da 240 bit, 64 byte memoria aggiuntiva 2000 pezzi in un rotolo, quantità minima ordinabile 2000 pezzi