![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_00813P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A484758A6863847EAFC4AC&ts=1716509266783)
SIEMENS - SIE6GT28211AC10 READER RF210R RS422
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 20 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 26.5 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
4042948566954
Artikelnummer
SIE6GT28211AC10
Herstellernummer
6GT28211AC10
Hersteller
SIE
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
ISO 18000-3
Max. Reichweite
20 mm
Max. Übertragungsrate, lesend
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne
nein
Art der Eingangsspannung
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Höhe
83 mm
Durchmesser
18 mm
Schutzart (IP)
IP67
SIMATIC RF200 Reader RF210R interfaccia RS-422 (3964R) IP67, -25 ... +70 °C M18x 71 mm con antenna integrata Reader HF compatto, adatto specialmente per semplici compiti di identificazione in piccole linee di montaggio. Approccio entry-level alla realizzazione di applicazioni nella fascia di potenzialità da bassa a media. Tipici campi d'impiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), linee di montaggio particolarmente piccole, logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Piccolo Reader compatto in custodia M18 per situazioni di installazione particolari. Robustezza grazie alla custodia saldata con design sofisticato per una usabilità ottimale. Interfaccia RS422 con procedura di trasmissione 3964R per ilcollegamento ai moduli di comunicazione RFID. Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione diretta in TIA. Collegamento omogeneo via bus tramite moduli di comunicazione al livello di comando con PROFIBUS e PROFINET, diagnostica mediante segnalazione errori integrata. Standard aperto ISO 15693, interfacce di comunicazione standardizzate. Possibilità di collegamento a diversi sistemi di bus di produttori diversi tramite moduli di comunicazione.