![SIEMENS - SIE6GT28215BC32 READER RF250R IO-LINK V1.1](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_FS10_XX_01207P.jpg?84758475826E6390A0A49A9883678F8CA8A48476846767847EAFC4AC&ts=1716512754733)
SIEMENS - SIE6GT28215BC32 READER RF250R IO-LINK V1.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.559999999...13.559999999 MHz
Max. Reichweite - 60 mm
Breite - 50 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 50 mm
Packung
1 ST
EAN
4047618080150
Artikelnummer
SIE6GT28215BC32
Herstellernummer
6GT28215BC32
Hersteller
SIE
Frequenz
13.559999999...13.559999999 MHz
Max. Reichweite
60 mm
Breite
50 mm
Höhe
30 mm
Tiefe
50 mm
SIMATIC RF200 Reader RF250R interfaccia IO-Link V1.1; IP65, -25 fino a +70 °C, 50x 50x 30 mm, senza antenna utilizzabile con: ANT 1, 3, 3 NO, 8, 12, 18, 30; 32 byte IO; 230 kBit/s. Reader HF compatto, adatto specialmente all'impiego per compiti di identificazione di utensili e in piccole linee di montaggio. Approccio entry-level alla realizzazione di applicazioni nella fascia di potenzialità da bassa a media. Tipici campi d'impiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), linee di montaggio particolarmente piccole, logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Reader compatto molto piccolo per il collegamento di una antenna esterna. - Interfaccia standardizzata IO-Link per il collegamento ai moduli di comunicazione IO-Link. - Il grado di protezione elevato e la tecnica costruttiva robusta consentono un impiego senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. - Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione diretta in TIA. - Collegamento semplice e omogeneo tramite moduli di comunicazione.