![SIEMENS - SIE6GT28216BC32 READER RF260R IO-LINK V1.1](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/G_FS10_XX_90944P.jpg?84758475826E639097A49A9883678F8CA8A48D758B6B64847EAFC4AC&ts=1716509322561)
SIEMENS - SIE6GT28216BC32 READER RF260R IO-LINK V1.1
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Ausgänge - -99999
Anzahl der digitalen Eingänge - -99999
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 18000-3
Max. Reichweite - 135 mm
Packung
1 ST
EAN
4047618080822
Artikelnummer
SIE6GT28216BC32
Herstellernummer
6GT28216BC32
Hersteller
SIE
Anzahl der digitalen Ausgänge
-99999
Anzahl der digitalen Eingänge
-99999
Frequenz
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll
ISO 18000-3
Max. Reichweite
135 mm
Max. Übertragungsrate, lesend
26.5 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend
26.5 kBit/s
Anschluss für externe Antenne
nein
Art der Eingangsspannung
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
75 mm
Höhe
41 mm
Tiefe
75 mm
Schutzart (IP)
IP67
SIMATIC RF200 Reader RF260R interfaccia IO-Link V1.1 IP67, -25 ... +70 °C 75x 75x 40 mm con antenna integrata 32 byte IO 230 kbit/s Reader HF compatto, adatto specialmente per compiti di identificazione nella intralogistica. Tipici campi d'impiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Reader compatto con antenna integrata e ampio campo di rilevamento. - Interfaccia standardizzata IO-Link per il collegamentoai moduli di comunicazione IO-Link. - Il grado di protezione elevato e la tecnica costruttiva robusta consentono un impiego senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. - Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie all'integrazione diretta in TIA.