![SIEMENS - SIE6XV18016GH10 POWER CONNECTING CABLE, 1 M, L CODE](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/P_IK10_XX_30982P.jpg?84758475826E6390A0A49D9083678F8CA8A487758B6F62847EAFC4AC&ts=1716509373962)
SIEMENS - SIE6XV18016GH10 POWER CONNECTING CABLE, 1 M, L CODE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Ader-Zahl - 4
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Länge - 1 m
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 ST
EAN
4019169857215
Artikelnummer
SIE6XV18016GH10
Herstellernummer
6XV18016GH10
Hersteller
SIE
Steckverbindersystem systemgebunden
nein
Ader-Zahl
4
Leiternennquerschnitt
1.5 mm²
Länge
1 m
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit
-20...90 °C
Nennstrom
16 A
Nennspannung
600...600 V
Mantel-Farbe
schwarz
Spiralleitung
nein
Mit Schutzleiter
nein
Schutzart (IP)
sonstige
Mit Schnurschalter
nein
Außendurchmesser ca.
7.7 mm
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6
ohne
Power Connecting Cable M12-90/M12-90 per alimentazione dell'ET200, cavo preconfezionato con connettore M12 e presa M12, L-coded, a 4 poli, 1 m