![TEAFLEX - TEACAV04 CAVALLOTTO CAV 4 1 1/4](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CAV05.jpg?8475847E826864909386AA7587659AA4B7&ts=1716512937383)
TEAFLEX - TEACAV04 CAVALLOTTO CAV 4 1 1/4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 72 mm
Mittenabstand Schraubgewinde - 47 mm
Gewindelänge - 30 mm
Rohraußendurchmesser - 6 mm
Packung
50 ST
EAN
8030343021501
Artikelnummer
TEACAV04
Herstellernummer
CAV04
Hersteller
TEA
Höhe
72 mm
Mittenabstand Schraubgewinde
47 mm
Gewindelänge
30 mm
Rohraußendurchmesser
6 mm
Cavallotti fissa tubi in acciao