![TEC-MAR SRL - TCMACC006 KIT 4 CAVI ACC L=15M ROS CABL X INST A S](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/acc006.jpg?80A1B5A8B567606A7EAFC4AC&ts=1719652333180)
TEC-MAR SRL - TCMACC006 KIT 4 CAVI ACC L=15M ROS CABL X INST A S
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Gewindeende
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 1500 m
Packung
1 ST
EAN
2000000228938
Artikelnummer
TCMACC006
Herstellernummer
ACC006
Hersteller
TCM
Endbefestigung
mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung
nein
Art des Endanschlusses
Gewindeende
Art der Entriegelung
Druckknopf
Kabellänge
1500 m
Kabeldurchmesser
1.2 mm
Kabelmaterial
Stahl
Oberflächenschutz
unbehandelt
Material Sperrvorrichtung/Spanner
rostfreier Stahl
Farbe
Edelstahl
Zulässige Nutzlast
120 kg
Geeignet für Funktionserhalt
ja
Fune metallica per sospensione, marca TEC-MAR, modello TCMACC006 - KIT 4 CAVI ACC L 15M ROS CABL X INST A S