![TEC-MAR SRL - TCMACC008 KIT 2 CAVI D ACC. 3000MM X INST. A SOSP.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/acc007.jpg?80A1B5A8B567606B7EAFC4AC&ts=1719652388709)
TEC-MAR SRL - TCMACC008 KIT 2 CAVI D ACC. 3000MM X INST. A SOSP.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung - nein
Art des Endanschlusses - Gewindeende
Art der Entriegelung - Druckknopf
Kabellänge - 3000 m
Packung
1 ST
EAN
2000000688220
Artikelnummer
TCMACC008
Herstellernummer
ACC008
Hersteller
TCM
Endbefestigung
mit Gewindeende
Mit dekorativer Verkleidung
nein
Art des Endanschlusses
Gewindeende
Art der Entriegelung
Druckknopf
Kabellänge
3000 m
Kabeldurchmesser
1.2 mm
Kabelmaterial
Stahl
Oberflächenschutz
unbehandelt
Material Sperrvorrichtung/Spanner
rostfreier Stahl
Farbe
Edelstahl
Zulässige Nutzlast
120 kg
Geeignet für Funktionserhalt
ja
Fune metallica per sospensione, marca TEC-MAR, modello TCMACC008 - KIT 2 CAVI D ACC. 3000MM X INST. A SOSP.