TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1010 DISTANZIALE METALLICO H20MM M4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 4
Maß 2 (metrisch) - 4
Hülsenlänge - 20 mm
Packung
100 ST
EAN
8050503315486
Artikelnummer
TKGDZM1010
Herstellernummer
DZM1010
Hersteller
TKG
Werkstoff
Stahl
Ausführung
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch)
4
Maß 2 (metrisch)
4
Hülsenlänge
20 mm
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2