TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1030 DISTANZIALE METALLICO H40MM M4
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 4
Maß 2 (metrisch) - 4
Hülsenlänge - 40 mm
Packung
100 ST
EAN
8050503315523
Artikelnummer
TKGDZM1030
Herstellernummer
DZM1030
Hersteller
TKG
Werkstoff
Stahl
Ausführung
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch)
4
Maß 2 (metrisch)
4
Hülsenlänge
40 mm
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2