![TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1045 DISTANZIALE METALLICO H15MM M5](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/distanziali-metallici-dzm.jpg?84758475846D6890B4AEC7B9B3A5AA9DB1B1BD72BF9CA495BCB1BDA8BB6494AEBD73BEB5B9&ts=1719374593709)
TEKNOMEGA SRL - TKGDZM1045 DISTANZIALE METALLICO H15MM M5
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Ausführung - Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch) - 5
Maß 2 (metrisch) - 5
Hülsenlänge - 15 mm
Packung
100 ST
EAN
8050503315578
Artikelnummer
TKGDZM1045
Herstellernummer
DZM1045
Hersteller
TKG
Werkstoff
Stahl
Ausführung
Innen- und Außengewinde
Maß 1 (metrisch)
5
Maß 2 (metrisch)
5
Hülsenlänge
15 mm
Distanziali metallici - CARATTERISTICHE TECNICHE: • Acciaio zincato • Profilo esagonale • Filettature M - F (Maschio-Femmina) M3 - M4 - M5 - M6 - M8 • A norma DIN 176 • Resistenza alla trazione 500 N/mm2