![TELEVES ITALIA SRL - TVV231535 STOA F.O. 4U + 4 FIBRE 85M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/IPR10230059_000231536.jpg?847586768A6760909995A67682696364807A8DA4826760668376897888659AA4B7&ts=1716523680087)
TELEVES ITALIA SRL - TVV231535 STOA F.O. 4U + 4 FIBRE 85M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Spleißhalter - ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz - 4
Geeignet für - Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter - 4
Länge - 119 mm
Packung
1 ST
EAN
8424450187005
Artikelnummer
TVV231535
Herstellernummer
231535
Hersteller
TVV
Mit Spleißhalter
ja
Geeignet für Anzahl Spleißschutz
4
Geeignet für
Thermospleißschutz
Geeignet für Anzahl Spleißhalter
4
Länge
119 mm
Breite
94 mm
Höhe
34 mm
Montageart
sonstige
STOA di F.O. preconnettorizzata con dispenser box 4 uscite SC/APC. Dispositivo abilitato come punto di connessione a una rete di fibra ottica. Nelle infrastrutture di comunicazione, situato nell'armadio di terminazione della rete, funziona come punto di divisione e prova della rete ottica. Incorpora la preconnettorizzazione sopra al STOA di 4 connettori SC/APC, questo offre all'installatore una maggiore comodità e agilità nel montaggio, permettendo di introdurre i dispositivi direttamente nel RTR (Armadio di terminazione di rete) e da li far passare la fibra ottica per le diverse canalizzazioni senza difficoltà fino al punto di connessione. L'installatore deve realizzare solo, nel punto di connessione, la giunzione o connettorizzazione dei 4 connettori di FO. Inoltre, la fibra viene consegnata in una scatola dispenser con una bobina all'interno, il che facilita notevolmente la distribuzione del cavo, riducendo il tempo di installazione e il rischio di danni alla fibra. Grazie al suo design, consente anche la sua installazione in altri tipi di posti (laboratori, aule, tavoli di lavoro, armadi di connessione...) utilizzandolo come punto di connessione.. Costruito in plastica resistente ABS. Con capacità fino a 4 connettori di uscita SC/APC. Multiprese: Barre DIN, prese a muro. Unico senso di rotazione delle fibre al suo interno (che facilita la sua installazione). Fibre monomodali ITU-T G657A2. Con eticheta identificativa. Include 2 adattatori ''SC/APC'' femmina a ''SC/APC'' femmina (con chiusura autobloccante). Qualità 100% europea: prodotto da Televes in Spagna.