TESE ITALY - TSIXCMD2102L2 FINECOR 1NO1NC CAVO 2M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 30 mm
Höhe des Sensors - 50 mm
Länge des Sensors - 16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V - 0.1 A
Packung
1 ST
EAN
3389118072404
Artikelnummer
TSIXCMD2102L2
Herstellernummer
XCMD2102L2
Hersteller
TSI
Breite des Sensors
30 mm
Höhe des Sensors
50 mm
Länge des Sensors
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
1.5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V
0.1 A
Schaltfunktion
Sprungschaltglied
Schaltfunktion verrastend
nein
Ausgang elektronisch
nein
Zwangsöffnung
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
0
Anzahl der Kontakte als Öffner
1
Anzahl der Kontakte als Schließer
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler
0
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
sonstige
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Beschichtung Gehäuse
sonstige
Ausführung des Betätigungselements
Rollenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements
Rollenstößel gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses
mit Kabel vorkonfektioniert
Mit Statusanzeige
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs
-25...70 °C
Schutzart (IP)
IP66/IP67
FINECORSA 240 VCA 5A PLASTICA XCMD. gamma prodotto: OsiSense XC - nome gamma: standard format - tipo di prodotto o componente: interruttore di fine corsa - nome abbreviato: XCMD - tipo di corpo: fisso - materiale della testa: zamak - tipo di fissaggio: con il corpo. Benefici: Rilevamento a contatto di oggetti indeformabili. Una gamma completa di prodotti per soddisfare qualsiasi esigenza. L'elevato livello qualitativo dei prodotti e la disponibilità su scala globale contribuiscono alla reputazione dell'azienda. Gamma completa di contatti ad azione rapida con apertura positiva per semplificare e rendere più sicura la struttura della macchina.... Applicazioni: Tutti i tipi di macchine industriali:, confezionamento,, movimentazione materiali,, trasporto,, lavorazione,, alimenti e bevande,, servizi, ecc....