![TESE ITALY - TSIXGHB211345 MEMORIA CILINDRICA M18X1X12MM, 256BYTES](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/XG_1471_CPODA2016009_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A88CB376866E61939395A389936960658675847EB168656480BD857A82675E9EC0AC&ts=1717232615788)
TESE ITALY - TSIXGHB211345 MEMORIA CILINDRICA M18X1X12MM, 256BYTES
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 20 mm
Speicherart - EEPROM
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
3389119021289
Artikelnummer
TSIXGHB211345
Herstellernummer
XGHB211345
Hersteller
TSI
Funkprotokoll
ISO 15693
Max. Reichweite
20 mm
Speicherart
EEPROM
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
0 mm
Höhe
0 mm
Tiefe
0 mm
Durchmesser
0 mm
Gewicht
20 g
Schutzart (IP)
sonstige
Tag elettronico RFID, 13,56 MHz, Cilindrico M18, 0,256 kB. gamma prodotto: OsiSense XG - tipo di prodotto o componente: tag elettronico - nome tag elettron RFID: XGHB - frequenza RFID: 13.56 MHz - design: cilindrico M18 - nome stazione: XGCS - distanza di rilevamento nominale: 20 mm con XGCS85, 20 mm con XGCS89, 18 mm con XGCS49 - dimensioni esterne: M18 x 1 x 12 - quantità per confezione: set da 5 - tempo di lettura: 12 + 0.825 x (n° 16-bit wd) ms - tempo di scrittura: 19+4,1 x (numero parole 16-bit ) ms - grado di protezione IP: IP68 - tipo di fissaggio: con viti. Benefici: Pronti per l\' apertura?. Ositrack offre la possibilità di conoscere il sistema RFID più aperto all\'ampia gamma di reti ed etichette elettroniche (tag) e più semplice da installare, collegare e configurare.... Applicazioni: Settori industriale, logistico, edile… per diverse funzioni: produzione flessibile in fabbrica, tracciabilità, controllo dell\'accesso....