![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/103187_1500x1500.jpg?8475847D856D6290817587768A6E8F65857584BD836C60647EAFC4AC&ts=1717232661657)
TESE ITALY - TSIXS618B1PBL2 PROX M18 SN=8MM NC PNP
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge des Sensors - 60 mm
Durchmesser des Sensors - 18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
3389110146363
Artikelnummer
TSIXS618B1PBL2
Herstellernummer
XS618B1PBL2
Hersteller
TSI
Länge des Sensors
60 mm
Durchmesser des Sensors
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
bündig
Schaltabstand
8 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Ausführung der Schaltfunktion
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kabel radial
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Art der Betätigung
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse
vernickelt
Kaskadierbar
nein
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
200 mA
Versorgungsspannung
12...48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
12...48 V
Spannungsart
AC/DC
Schaltfrequenz
1000 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
nein
Werkstoff des Gehäuses
Metall
Druckfest
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne
Störfestigkeit gegen magnetische Felder
störfest gegen magnetisches Gleichfeld
Il sensore induttivo cilindrico XS (filettatura M18) ha un fronte di rilevamento PPS e un involucro in ottone nichelato. Ha una distanza di rilevamento di 8 mm, uscita PNP con funzione NC ed è precablato (cavo di 2 m). Ha una tensione di alimentazione da12 a 48 Vcc. Questo sensore di prossimità cilindrico induttivo filettato per scopi generici è installabile ad incasso e ha un campo di rilevamento più ampio. È montabile direttamente su una superficie o su una staffa, grazie alla filettatura esterna e aidoppi dadi ed è certificato CSA UL.