![TESE ITALY - TSIXZCP0941L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/XZ_524_CPMFS17004_1500x1500.jpg?8475847D856D6290A89FB37A846B8F77A0929A98836E606484A4857A8267A86585758473BCA797&ts=1717232693345)
TESE ITALY - TSIXZCP0941L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige
Packung
1 ST
EAN
3389110762914
Artikelnummer
TSIXZCP0941L10
Herstellernummer
XZCP0941L10
Hersteller
TSI
Polzahl
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
sonstige
Kabellänge
10 m
Werkstoff des Kabelmantels
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
nein
Farbe des Kabelmantels
schwarz
Mit LED-Anzeige
nein
Geschirmt
nein
Kabeltyp
mehradrig
Strahlenvernetzt
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
-5...80 °C
Bemessungsstrom In
4 A
Bemessungsspannung
60 V
Durchgangswiderstand
5 mOhm
Schutzart (IP)
sonstige
Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PUR (cavo da 10 m). Ha un connettore dritto femmina a 4 pin m8.