![TRADEFORCE - TDM0118150005 SET 6 CACCIAVITI ISOLATI (LAMA+PZ)](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/17_0118150005.jpg?857584758B6E6290817CB375836868658575847587659AA4B7&ts=1719043467999)
TRADEFORCE - TDM0118150005 SET 6 CACCIAVITI ISOLATI (LAMA+PZ)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ - 2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 6
Packung
1 ST
EAN
7630268400682
Artikelnummer
TDM0118150005
Herstellernummer
0118150005
Hersteller
TDM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ
2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
4
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX
0
Gesamtzahl der Werkzeuge
6
Klingenmaterial
Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung
Werkstoff des Griffs
Kunststoff
Griffausführung
2-Komponenten
Kappe drehbar
nein
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Verpackung
Karton (Box)
Set 6 cacciaviti “Slim” isolati (lama+PZ) 1000 VDE • SL: 3.5/4.0/ 5.5/6.5/PZ1/PZ2 • Lame con punte magnetiche per trattenere le viti • In acciaio S2 trattato per una elevata durezza e una buona tenacità e resistenza • Impugnatura rivestita in materiale bicomponente per miglior comfort e controllo • Isolamento VDE fino a 1000 V secondo DIN EN/IEC 60900