![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/felpa-da-lavoro-upower-modello-artic-colore-deep-blue-0.jpg?84758678826C6990B6AAC0B5B36494957DB1B5BBC1A99F61C5B5C3BCB7A95DA1BFA9B9B1BEA65D95C2B9BDA87F9A9FA0BFB7B972B69C95A47DA7C0BAB7646062BAB5BB&ts=1716512796764)
U-GROUP SPA - UGUWEY041DB-L ARTIC DEEP BLUE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 52...54
Größe (US/CA) - L
Kindergröße - nein
Geschlecht - Herren
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8033546182673
Artikelnummer
UGUWEY041DB-L
Herstellernummer
WEY041DB-L
Hersteller
UGU
Größe
52...54
Größe (US/CA)
L
Kindergröße
nein
Geschlecht
Herren
Farbe
blau
Werkstoff
Polyester (PET)
Materialgewicht
170 g/m²
Art der Schließung
Reißverschluss
Ausführung flammwidrig
nein
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
nein
Mit Heizung
nein
Maglia da lavoro a mezza zip in micropile colore Deep Blue con polsini dotati di foro per pollice; parazip con cimosa brandizzata. Maglia per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Frigoristi, Idraulici, Imbianchini, Imprese di pulizia, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori, Pescatori, Personale Aeroportuale. COMPOSIZIONE: micropile 100% poliestere • 180 gr/m². NORMATIVA EUROPEA: CE EN ISO 13688:2013