U-GROUP SPA - UGUWHY108GG-3XL MATE GREY GRAPHITE

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Jacke

  • Größe - 62...62

  • Größe (US/CA) - XXXL

  • Geschlecht - Herren

  • Kindergröße - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546299876

Artikelnummer

UGUWHY108GG-3XL

Herstellernummer

WHY108GG-3XL

Hersteller

UGU

Ausführung

Jacke

Größe

62...62

Größe (US/CA)

XXXL

Geschlecht

Herren

Kindergröße

nein

Kleidungslänge

Kurzjacke

Ausführung Kapuze

ohne

Farbe

grau

Ausführung flammwidrig

nein

Werkstoff

Kunststoff

Art der Schließung

Reißverschluss

Mit reflektierenden Streifen

nein

Wasserabweisend

ja

Maschinenwaschbar

ja

Bomber da lavoro robusto colore Grey Graphite con maniche staccabili, idrorepellente e con interno in micropile. Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno in morbido microfleece. Cappuccio a scomparsa regolabile in nylon. Inserti antiusura sulle spalle; dettagli reflex posteriori. Bomber per Agricoltori, Autotrasportatori, Carpentieri, Elettricisti, Idraulici, Imbianchini, Installatori, Magazzinieri, Meccanici, Muratori. COMPOSIZIONE: Esterno: 100% Poliestere 300D; Interno: Micropile / Nylon 100% Poliestere. CONSERVAZIONE DEL CAPO: Tenere in un luogo asciutto e fresco, nell’imballaggio d’origine, al riparo dalla luce, dall’umidità e dalle polveri. I capi impermeabili non devono essere forati o spillati. CE MARKING: UNI EN ISO 13688:2013; EN 14058