![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VEMSA513900.jpg?8475847E8A706490A68AA198936C616789758473BCA797&ts=1719187290822)
VEMER S.P.A. - VEMSA531100 DP6036-10 ISOLATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 36 mm
Außendurchmesser - 41 mm
Packung
50 ST
EAN
8007951912859
Artikelnummer
VEMSA531100
Herstellernummer
SA531100
Hersteller
VEM
Anschlussgewindemaß (metrisch)
10
Länge
36 mm
Außendurchmesser
41 mm
isolatore rosso adatto come supporto o distanziale