![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VEMSA512100.jpg?8475847E8A706490A68AA198936C616681758473BCA797&ts=1716516558345)
VEMER S.P.A. - VEMSA539400 DP8045-10 ISOLATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 45 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Packung
40 ST
EAN
8007951912934
Artikelnummer
VEMSA539400
Herstellernummer
SA539400
Hersteller
VEM
Anschlussgewindemaß (metrisch)
10
Länge
45 mm
Außendurchmesser
50 mm
ISOLATORI E PORTASBARRE Altezza: 45 Tipo: Ottagonale Inserto: M10