![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VEMSA512100.jpg?8475847E8A706490A68AA198936C616681758473BCA797&ts=1716523468047)
VEMER S.P.A. - VEMSA553500 DP8060-10 ISOLATORE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Länge - 60 mm
Außendurchmesser - 55 mm
Packung
20 ST
EAN
8007951913078
Artikelnummer
VEMSA553500
Herstellernummer
SA553500
Hersteller
VEM
Anschlussgewindemaß (metrisch)
10
Länge
60 mm
Außendurchmesser
55 mm
ISOLATORI E PORTASBARRE Altezza: 60 Tipo: Ottagonale Inserto: M10