![VIMAR S.P.A. - VIW0P32347.B CAVO PROLUNGA ESTENSIBILE 3G0,75 3M BIAN](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/VIW0P32347.B.jpg?8475847E8B6D6290A68EAB75A26A6267847C828780A1A09B&ts=1717146173872)
VIMAR S.P.A. - VIW0P32347.B CAVO PROLUNGA ESTENSIBILE 3G0,75 3M BIAN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - Eurostecker (CEE 7/16)
Anschluss 2 - Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Länge - 3 m
Nennstrom - 10 A
Packung
5 ST
EAN
8007352492752
Artikelnummer
VIW0P32347.B
Herstellernummer
0P32347.B
Hersteller
VIW
Anschluss 1
Eurostecker (CEE 7/16)
Anschluss 2
Euro-Kupplung (CEE 7/16)
Leiternennquerschnitt
0.75 mm²
Länge
3 m
Nennstrom
10 A
Nennspannung
250...250 V
Mantel-Farbe
weiß
Spiralleitung
ja
Mit Schutzleiter
ja
Mit Schnurschalter
nein
Cordone prolungatore estensibile 3 metri, cavo 3G0,75 mm2 H05VVH8-F, spina 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo S11, presa SICURY 2P+T 10 A 250 V~ standard italiano tipo P11, bianco