![VIMAR S.P.A. - VIWR21511.1 TOUCHSCREEN DOMOTICO 4,3 FULLFLAT GRIGIO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/r21511_1-vimar-eikon-evo-touchscreen-domotico-4_3-fullflat-grigio.84356.jpg?80A1C677836C6165AF7681BBBBA491A67DAABDB0C1A55D99C6B481B9C1AC939CC3A8C6AAB7A55D98BFB2C3B9BB9A9F6184A48772B8AC9CA0B6B1B5B97F9EA29DB7AEC3738A6B63698673BEB5B9&ts=1717232670971)
VIMAR S.P.A. - VIWR21511.1 TOUCHSCREEN DOMOTICO 4,3 FULLFLAT GRIGIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Andere Bussysteme - ohne
Funk bidirektional - nein
Packung
1 ST
EAN
8007352617629
Artikelnummer
VIWR21511.1
Herstellernummer
R21511.1
Hersteller
VIW
Bussystem KNX
nein
Bussystem KNX-Funk
nein
Bussystem Funkbus
nein
Andere Bussysteme
ohne
Funk bidirektional
nein
Zusammenstellung
sonstige
Ausführung
Melde- und Bedientableau
Montageart
Unterputz
Bezeichnungsfeld
ja
Display
Farbe
Touchfunktion
ja
Weitere Schnittstellen
sonstige
Mit Busankopplung
ja
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
sonstige
Farbe
grau
RAL-Nummer (ähnlich)
9016
Schutzart (IP)
IP40
Ricambio touch screen a colori 4,3 in Full Flat per controllo e comando domotica, 1 ingresso per sensore di temperatura, completo di supporto per installazione in scatole 8 moduli, da completare con placche Eikon Evo, Eikon, Arké o Plana, grigio